| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1274744 Herst.-Nr.: 2240086009 EAN/GTIN: 4025888038323 |
| | |
|
| | |
| Einweghandschuh Male , Latex,Gr.9 Einweghandschuh »Male« Zulassung/Norm: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch Eigenschaften: •Nahtlos •AQL 1,5 •Lebensmittelgeprüft •Gepudert •Beidseitig tragbar Anwendungsbereiche: Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie Material: Latex Farbe: hellbeige - Größe: 9 Größe 9 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,65 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe naturlatex aql 1,5, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Schutzhandschuh, QR5066317, Einweg-Handschuh, Einweg-Schutzhandschuh, Einwegschutzhandschuh, handschuh, Handschuh, Handschuhe, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,86* | € 14,21* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,0669* | € 14,2769* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,14* | € 14,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 10,48* | € 14,90* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,12* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|