Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh Male , Latex,Gr.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweghandschuh Male , Latex,Gr.8
Einweghandschuh Male , Latex,Gr.8
Artikel-Nr.:
     400-1274704
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     2240086008
EAN/GTIN:
     4025888024289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Einweghandschuh Male , Latex,Gr.8


Einweghandschuh »Male«

Zulassung/Norm: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch
Eigenschaften:
•Nahtlos
•AQL 1,5
•Lebensmittelgeprüft
•Gepudert
•Beidseitig tragbar
Anwendungsbereiche: Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie
Material: Latex
Farbe: hellbeige
- Größe: 8

Größe 8



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,569 kg
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuh steril gr.8, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Schutzhandschuh, QR5066317, Einweg-Handschuh, Einweg-Schutzhandschuh, Einwegschutzhandschuh, handschuh, Handschuh, Handschuhe, stronghand®, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
397
1
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 5,44*
2 Tage
397
5
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,97*
€ 8,88*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 10,0269*
€ 14,1469*
Lager 400
376
1
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 13,09* pro Paar)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.