| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1274701 Herst.-Nr.: 2240086010 EAN/GTIN: 4025888019698 |
| | |
|
| | |
| Latex-Einweghandschuh Male, Größe 10 Einweghandschuh »Male« Zulassung/Norm: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch Eigenschaften: •Nahtlos •AQL 1,5 •Lebensmittelgeprüft •Gepudert •Beidseitig tragbar Anwendungsbereiche: Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie Material: Latex Farbe: hellbeige - Größe: 10 Größe 10 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,675 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmal gummihandschuh größe 10, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Schutzhandschuh, QR5066317, Einweg-Handschuh, Einweg-Schutzhandschuh, Einwegschutzhandschuh, handschuh, Handschuh, Handschuhe, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 6,01* | € 8,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,0269* | € 14,2269* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 10,13* | € 14,37* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,48* | € 14,85* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,11* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|