Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 63022,S3,Gr.43, braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsstiefel 63022,S3,Gr.43, braun
Sicherheitsstiefel 63022,S3,Gr.43, braun
Artikel-Nr.:
     400-1274639
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     2210088043
EAN/GTIN:
     4018623807872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsstiefel 63022,S3,Gr.43, braun


Sicherheitsschnürstiefel »Sierra Nevada Mid 630220«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO WR
Ausführung:
•CORDURA®
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, 300 °C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend
Material: Gefettetes Vollrindleder, Futter: SYMPATEX®
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz
Gewicht: Halbschuh: 1300 g, Stiefel: 1500 g
Weite: 11
Farbe: braun-schwarz
- Größe: 43

Größe 43



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel puma s3 43, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, QR5066246, Sicherheitshalbschuh, PUMA®, Schuh, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Stiefel, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 102,53*
€ 120,83*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 102,29*
€ 120,85*
2 Tage
42
pro Paar
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 122,64*
pro Paar
Frei Haus
ab € 107,43*
€ 129,04*
Lager 400
44
pro Paar
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 161,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,88*
€ 192,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,16*
€ 185,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,67*
€ 179,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,74*
€ 173,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,84*
€ 164,03
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 68,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.