Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einscheibenbrille Viper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einscheibenbrille Viper
Einscheibenbrille Viper
Artikel-Nr.:
     400-1274544
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     2250310000
EAN/GTIN:
     3660740002640
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Einscheibenbrille Viper


Einscheibenbrille »Viper«

Eigenschaften:
•Hochwertige, sportliche Einscheibenbrille
•Antistatische Scheibe
•Optimale Passform
•Bügel sind 3-fach längenverstellbar
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik,
Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheibe
Rahmenfarbe: blau-schwarz
- Material: Polycarbonatscheibe

Tönung klar



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,045 kg
Material:
Polycarbonatscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 8,44*
3 Tage
794
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,95*
7 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 7,49*
€ 9,29*
1
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 9,47*
Lager 400
794
1
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.