|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1265423 Herst.-Nr.: SM10040521 EAN/GTIN: 4005724268978 |
| |
|
|  |  |
 | Produktmerkmale Drückergarnitur Ausführung Alu natur Buntbart- Lochung: Buntbart / Profilzylinder
- Türstärke: 35 - 42 mm
- Vierkant: 8mm
- Entfernung: 72 mm
Produktmerkmale Drückergarnitur Alu natur Ausführung WC- Lochung: Bad/WC
- Türstärke: 35 - 42 mm
- Vierkant: 8 mm
- WC-Vierkant: 8 mm
- Entfernung: 78 mm
Ausführung:Profilzylinder Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Drückergarnitur, rosettengarnitur conmetall büsum, drückergarnitur alu, drückergarnitur pz, schutzgarnitur, drücker, türbeschläge, türbeschlag, drückergarnitur, türdrücker garnitur, conmetall, türklinke, türgriff, türklinken, türgriffe |
|  |  |
| |