| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1243355 Herst.-Nr.: 202 EAN/GTIN: 4001942002028 |
| |
|
| | |
| sera vipagran 250 ml Das Basis Softgranulat sera vipagran ist das ideale Granulatfutter für Fische der mittleren Wasserschicht in Gesellschaftsaquarien. Die ausgewogene Mischung aus über 40 pflanzlichen und tierischen Rohstoffen sorgt für eine artgerechte und gesunde Ernährung. Deshalb ermöglicht es Ihren Fischen ein gesundes Wachstum, fördert eine kräftige Entwicklung und liefert zugleich den besten natürlichen Immunschutz. Durch die Zugabe von Betaglucanen (Hefeextrakten) im Futter wird zusätzlich die Anfälligkeit der Fische gegenüber Krankheiten verringert, sodass der Fisch gesünder lebt und seine Lebenserwartung steigt. Die im Futter enthaltenden langkettigen und ungesättigten Omega-3- und 6-Fettsäuren wirken vor allem positiv auf die Zellmembranen der Nervenzellen, das Herz und Kreislaufsystem Ihrer Fische. Mit Vitaminen, die als Katalysator im Stoffwechsel der Fische wirken und die wir für die Anwendung speziell mischen, erzielen wir bessere Ergebnisse als mit Fertigmischungen, die Grundlage für Futtersorten anderer Hersteller sind. - Fütterungsempfehlung: mehrmals täglich sparsam, nur für Bedarf der Tiere in kurzer Zeit, - geeignet für: Zierfische der mittleren Wasserzone, Süßwasser, - Inhalt: 80 g, 250 ml, - Sonstiges: Rohprotein: 40,4%, Rohfett: 8,7%, Rohfaser: 3,4%, Rohasche: 4,0%, Feuchtigkeit: 6,1%, - Sorte: Hauptfutter, Alleinfuttermittel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| |