Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dimensa Holzisoliergrund 2,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimensa Holzisoliergrund 2,5l
Dimensa Holzisoliergrund 2,5l
Artikel-Nr.:
     400-1235146
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1069970000
EAN/GTIN:
     4041857003895
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Holz Isoliergrund - Wasserverdünnbare Spezial-Grundierung für innen und außen
Werkstoff:
Anwendungsbereich: Für Isolieranstriche auf Holzflächen mit wasserlöslichen, verfärbenden Holzinhaltsstoffen vor nachfolgenden Lackierungen mit Dimensa Acryl-Lacken oder Dimensa Acryl-Wetterschutzfarbe. Für Holzuntergründe wie Zäune, Fachwerk, Dachunterschichten, Fenster, Türen usw., die einen deckenden Anstrich erhalten sollen. Ideal als Erstanstrich auf unbehandeltem Holz, unter hellen Deckanstrichen sowie als Grundanstrich, z. B. für Palisaden, Jägerzäune usw. Schmutz und schadhafte, lose Altanstriche müssen restlos entfernt werden. Zur Verbesserung des Anstrichergebnisses sollten kesseldruckimprägnierte Hölzer erst nach 3 - 4monatiger Bewitterung mit Dimensa Holz Isoliergrund gestrichen werden.

Eigenschaften: Deckende Spezial-Grundierung auf Lack-Basis. Wasserverdünnbar, elastisch, feuchtigkeitsregulierend, wetterfest, problemlos zu verarbeiten.

Farbton: Weiß

Glanzgrad: Seidenmatt

Dichte: Ca. 1,3 g/cm³

Pigmentbasis: Titandioxid

Bindemittelart: Acrylatdispersion

Inhaltsstoffe: Acrylat-Dispersion, Spezial-Alkydharz, Titandioxyd, Füllstoffe, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- / Benzyl- und Chlor-Isothiazolinon).

Produkt-Code: M-GP01

Verarbeitung:
Untergrund: Reinigen des Untergrundes, insbesondere von losen Anstrichen, Algen bzw. Moosen, kreidenden Bestandteilen und sonstige haftungsbeeinträchtigende Stoffe, z. B. Verschmutzungen, Harze, Wachse, Öl, Trennmittel etc. durch geeignete Maßnahmen. Tropische Hölzer oder harzreiche und klebrige Holzflächen mit Nitroverdünnung gründlich ausgewaschen bzw. reinigen und gut ablüften lassen. Harzgallen sind auszubrennen. Kanten müssen abgerundet sein. Die Restfeuchtigkeit bei maßhaltigen Bauteilen darf ca. 13 +- 2%, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen ca. 18% nicht übersteigen. Vergrautes Holz ist komplett bis auf das gesunde Holz mechanisch zu entfernen. Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfähige Altbeschichtungen sind auf Verträglichkeit mit dem neuen Werkstoff vorher auf Eignung zu prüfen.
Weiterhin ist der konstruktive Holzschutz im Außenbereich zu berücksichtigen. Anstrichschäden können bei einem mangelhaften konstruktiven Holzschutz nicht ausgeschlossen werden. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackierarbeiten, BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Anstrichaufbau und Verarbeitung: Erstanstrich unverdünnt. Nach 3 - 4 Stunden Trocknung den Zweitanstrich. Um die Isolierung zu erreichen müssen mind. ca. 150 ml/m² pro Anstrich aufgetragen werden. Endanstrich nach 24 Std. mit Dimensa Acryl-Lacken oder Dimensa Acryl-Wetterschutzlack. Verarbeitung mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten.

Airlessapplikation: Spritzwinkel 40 – 80°, Düse 0,026-0,031 Zoll = 0,66 – 0,79 mm, Material-Druck 160 – 180 bar

Verbrauch: Ca.150 – 160 ml/m² pro Anstrich, je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Für die exakte Kalkulation bietet in Probeanstrich die beste Gewähr.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Trockenzeit: Oberflächentrocken nach ca. 4 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte. Überstreichbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verarbeitungstemperatur: Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Lagerung: Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

Hinweise
Sicherheitsratschläge: Bitte beachten Sie folgende Ratschläge:
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen.
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen.
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 63333782.
- Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

VOC-Sicherheitshinweis: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr.080112.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Isoliergrund, acryllack seidenmatt weiß, acryl-lack, acryl-lack weiß, Maler, dimensa, grundierung, isoliergrund, isoliergrundierung, acryl, wasserverdünnbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
1069880000
ab € 20,57*
Ähnlich
Henkel
1067470000
ab € 14,47*
Ähnlich
Henkel
1065530000
ab € 22,36*
Ähnlich
Henkel
1065540000
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG