Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1234168 Herst.-Nr.: 6317DWDE EAN: 0088381043052 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit patentiertem Bohr-/ Schraubmodus-Schnellumschalter Motorkonstruktion mit separat austauschbarem Anker Zuverlässige Kraftübertragung durch Getriebe mit Metallzahnrädern Mit Schnellspannbohrfutter Drehmomenteinstellung in 16 Stufen einstellbar Lieferung im Transportkoffer
Lieferumfang: + Transportkoffer + Ladegerät + 2 x Akku (Ni-MH, 2,6 Ah) + Bit PH2
Technische Daten: Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0-400 min-1 Leerlaufdrehzahl 2.Gang - 0-1.300 min-1 Bohrleistung in Stahl - 13 mm Bohrleistung in Holz - 26 mm Max. Drehmoment weich/hart - 25/60 Nm Akkuspannung - 12 V Gewicht - 2,0 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akkuschrauber, Anker, Bohrer, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Ladegerät NiMH NICD, Makita, akku, bohrer, schrauber, drehmomentschrauber |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 205,00* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 206,51* |  |  |  | Leitermann | 2 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 209,49* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 210,73* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 213,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Leitermann |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann |  | Versand von Leitermann |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,03* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 419,23* | € 498,88 | Ähnlich | | | | € 379,82* | € 451,99 | Ähnlich | | | | € 366,96* | € 436,68 | Ähnlich | | | | € 141,66* | € 168,58 | Ähnlich | | | | € 155,87* | € 185,49 | Ähnlich | | | | € 324,94* | € 386,68 | Ähnlich | | | | € 382,85* | € 455,59 | Ähnlich | | | | € 423,43* | € 503,88 | Ähnlich | | | | € 155,82* | € 185,43 | Ähnlich | | | | € 194,86* | € 231,88 | Ähnlich | | | | € 142,76* | € 169,88 | Ähnlich | | | | € 128,73* | € 153,19 | Ähnlich | | | | € 503,26* | € 598,88 |
|  |  |
|
 |
|
|