Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Makita Stemmhammer HM0860C 5kg SDS-max mit Meißelset (HM 0860 C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Makita Stemmhammer HM0860C 5kg SDS-max mit Meißelset (HM 0860 C)
Artikel-Nr.:  400-1234166
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  HM0860C
EAN:  0088381053198
Artikeldatenblatt
10% mehr Abtragleistung als andere Hämmer
Softgriffe für weniger Vibration - der hintere Softgriff hat Platz für beide Hände, der Soft-Seitengriff ist um 360° verstellbar
Vollisoliertes und ergonomisch geformtes Getriebegehäuse erlaubt Betrieb auch ohne Seitengriff, da keine Verbrennungsgefahr an Metallteilen besteht
Schiebeschalter für Dauerbetrieb. Sanftanlauf und Konstantelektronik mit Schlagzahlvorwahl von 1.100 - 2.650 min-1
12-fache Meißelverstellung
Servicedisplay: Grün: Netzspannung liegt an, Maschine betriebsbereit
Rot: Kohlebürstenwechsel steht bevor
Lieferung im Transportkoffer

Lieferumfang:
+ Transportkoffer
+ Seitengriff
+ Meißelfett

Technische Daten:
Leistungsaufnahme - 1.100 W
Schlagzahl - 1.100-2.650 min-1
Einzelschlagstärke - 1,8-12 J
Gewicht - 4,8 kg
... > Maschinen & Geräte > Makita > Bohrer & Hämmer
Weitere Suchbegriffe: Meißelhammer, Schlaghammer, Stemmhammer, stemmhammer, hammer, bohrer, sanierer, meißel
Angebote (7)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 465,00*
Leitermann
2 Tage
Frei Haus
€ 503,26*
7 Tage
€ 7,50*
€ 512,00*
3 Tage
Frei Haus
€ 553,28*
10 Tage
Frei Haus
€ 570,36*
Menge:  Stück  
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,26*
€ 598,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Makita
BDF451SFE
€ 419,23*
€ 498,88
Ähnlich
Makita
BFR440RFE
€ 379,82*
€ 451,99
Ähnlich
Makita
BHR162RFE
€ 366,96*
€ 436,68
Ähnlich
Makita
6270DWAE
€ 139,66*
€ 166,20
Ähnlich
Makita
6280DWAE
€ 155,87*
€ 185,49
Ähnlich
Makita
6835DWD
€ 324,94*
€ 386,68
Ähnlich
Makita
BTP130RFE
€ 382,85*
€ 455,59
Ähnlich
Makita
BTP140RFE
€ 423,43*
€ 503,88
Ähnlich
Makita
8270DWAE
€ 155,45*
€ 184,99
Ähnlich
Makita
8414DWFE
€ 252,84*
€ 300,88
Ähnlich
Makita
6317DWDE
€ 207,87*
€ 247,37
Ähnlich
Makita
6319DWFE
€ 250,99*
€ 298,68
Ähnlich
Makita
DP4003
€ 194,86*
€ 231,88
Ähnlich
Makita
6821
€ 142,76*
€ 169,88
Ähnlich
Makita
6824
€ 174,94*
€ 208,18
Ähnlich
Makita
HP1621
€ 73,95*
€ 88,00
Ähnlich
Makita
HP2051
€ 127,14*
€ 151,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG