Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feline Outdoor 30 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feline Outdoor 30 400g
Feline Outdoor 30 400g
Artikel-Nr.:
     400-1231809
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     1390
EAN/GTIN:
     3182550707367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung

Feline Outdoor 30 400g


Geeignet für aktive Katzen, die überwiegend draußen leben. 

- Unterstützung der natürlichen Abwehrkräfte
Durch einen exklusiven Nährstoffkomplex aus Antioxidanzien und unverdaulichen Fasern wird ein Beitrag zur Stärkung der Abwehrkräfte geleistet. 
- Knochen- und Gelenkgesundheit
Dank einer Kombination aus Glukosamin, Chondroitin und essenziellen Fettsäuren (EPA/DHA) können die Gelenkfunktion und die Beweglichkeit unterstützt werden. 
- Kann helfen, die Harnwegsfunktionen der erwachsenen Katze zu unterstützen. 

Zusammensetzung:
Geflügelprotein (getrocknet), Reis, Mais, Tierfett, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Pflanzenproteinisolat*, Maiskleberfutter,
Rübentrockenschnitzel, Hefen, Fischöl, Mineralstoffe, Kokosöl, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, Hefehydrolisat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Tagetesblütenmehl
(Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin).
Zusatzstoffe (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 20600 IE, Vitamin D3: 1100 IE, E1 (Eisen): 47 mg, E2 (Jod): 4,7 mg, E4 (Kupfer): 5 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zink): 182 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konservierungsstoffe
- Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 30% - Fettgehalt: 20% - Rohasche: 7% - Rohfaser: 1,2% - Omega 3-Fettsäuren: 9,9 g/kg.
* L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.



400g




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,415 kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 8,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.