| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226381 Herst.-Nr.: 23431 EAN/GTIN: 4006274234314 |
| |
|
| | |
| 12,7mm 1/2 Zoll Steckschlüssel-Einsatz 34 mm 12,7mm (1/2") Steckschlüssel-Einsatz 34 mm Lieferumfang: 2er Pack - Gewicht: 0,254 kg 1 Steckschlüsseleins. (34 mm) Ausführung 34mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,254 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,11* | € 7,34* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,14* | € 7,38* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 7,37* | € 10,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,56* | € 12,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,85* | € 12,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|