| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226128 Herst.-Nr.: TF125NISB EAN/GTIN: 4003482157411 |
| |
|
| | |
| Türfeststeller TF 125 Ni SB Der BURG-WÄCHTER Türfeststeller TF 125 Ni hält die Tür in der gewünschten Position offen. Die Hubhöhe beträgt 28 mm. Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. - Breite: 27, - Gewicht: 0,149 kg, - Länge: 120 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,149 kg | Länge: | 120 | Breite: | 27 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 6,65* | € 8,91* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,65* | € 9,09* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 6,87* | € 9,12* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,18* | € 9,28* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,95* | € 9,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|