Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen-Vorhangschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlen-Vorhangschloss
Zahlen-Vorhangschloss
Artikel-Nr.:
     400-1226092
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     80/30MSB
EAN/GTIN:
     4003482024713
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zahlen-Vorhangschloss


Dieses praktische BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi 80 30 M SB ist ausgestattet mit einem besonders robusten Korpus. Dieser besteht aus massivem Messing und schützt das integrierte Zahlen-Kombinationsschloss. Das Vorhängeschloss Combi Lock 80 ist mit drei Zahlenrollen ausgestattet.
- Ausführung: 30 mm/3 Zahlenrollen SB verpackt, - Breite: 30,8, - Gewicht: 0,118 kg, - Höhe: 15,8, - Länge: 73,6

Typ 80/30 M SB



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,118 kg
Länge:
73,6
Breite:
30,8
Höhe:
15,8
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 9,81*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 10,45*
Lager 400
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 10,87*
1 Tag
44
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 11,99*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.