Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 893-4-1 K SB 6,3mm 1I4 Zoll x50 mm magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bithalter 893-4-1 K SB 6,3mm 1I4 Zoll x50 mm magnetisch
Bithalter 893-4-1 K SB 6,3mm 1I4 Zoll x50 mm magnetisch
Artikel-Nr.:
     400-1225734
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     73401
EAN/GTIN:
     4013288029133
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter

Bithalter 893-4-1 K SB 6,3mm 1I4 Zoll x50 mm magnetisch


Universalhalter Nr. 893/4/1 K

- Mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet
- Antrieb: 6,3mm (1/4") nach DIN 3126 E 6,3
- Abtrieb: 6,3mm (1/4") nach DIN 3126 D 6,3.
- Länge: 50 mm
- Länge: 50





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,027 kg
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: bithalter schnellwechselfutter, magnetisch, Wera, 1/4
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 4,89*
1
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 4,97*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,26*
15 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,73*
Lager 400
5
3
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.