Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schnürsenkel, 120 cm, dick, schwarz-grau-gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1224149
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
39070009
EAN:
4018336709838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnürsenkel
WG-Nr. 107
Größe 120 cm für Stiefel "Dobbler"
... >
Arbeitsschutz
>
Schutz für die Füße
>
Zubehör und Pflege
Weitere Suchbegriffe:
dick
,
schwarz
,
grau
,
gelb
,
Größe
,
Stiefel
,
Dobbler
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
Reidl
2 Tage
6
pro Paar
€ 4,95*
€ 2,79*
Leitermann
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,03*
€ 2,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Schnürsenkel, 120 cm, dick, rund, blau-weiß
k.A.
39070007
€ 2,82*
€ 3,36
Ähnlich
Schnürsenkel, 120 cm, dick, rund, schwarz-rot
k.A.
39070012
€ 2,82*
€ 3,36
Ähnlich
Schnürsenkel, 120 cm, rund, gelb-rot
k.A.
39070013
€ 2,40*
€ 2,86
Ähnlich
Schnürsenkel, 90 cm, dick, rund, blau-weiß
k.A.
39070006
€ 2,49*
€ 2,96
Ähnlich
Schnürsenkel, 90 cm, dick, schwarz-grau-gelb
k.A.
39070008
€ 2,49*
€ 2,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG