Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einhell Energiestation EGS 2600 Kompressor, Starthilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Einhell Energiestation EGS 2600 Kompressor, Starthilfe
Artikel-Nr.:  400-1215900
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  10.915.00
EAN:  4006825105155
Artikeldatenblatt
Tragbare, handliche Stromversorgung für 12 Volt Gleichstromverbraucher.
Durch seinen Gleichspannungsausgang ist die EGS 2600 mit einem passenden Verbindungskabel ideal geeignet für Radio, TV, Laptop, Handy usw. Außerdem bietet die Energiestation EGS 2600 durch die 600 A / 5 s Starthilfeeinrichtung eine Hilfe bei Startschwierigkeiten bei Pkw und Motorrad. Ein auf der Rückseite integrierter, leistungsstarker Kompressor erzeugt bis zu 18 bar Luftdruck und ist Bestens zum Füllen von Sportbällen, Luf
tmatratzen usw. geeignet. Im schlagfesten Kunststoffgehäuse mit Tragegriff ist eine 3 Watt starke Beleuchtung integriert. Verbraucheranschluß 12 V über 1 Zigarettenanzünder-Steckdose für max. 10 A Stromaufnahme. Als Originalzubehör kann die EINHELL Halogenlampe HL 12-55, Art.-Nr. 10.955.00 angeschlossen werden.

Ausstattung:
- Lade-Netzteil
- Verbindungskabel mit Zigarettenanzünderstecker
- 3-tlg. Ventil-Adapterset
- Kipp- und auslaufsicherer, wartungsfreier Blei-Akku 12 V 17 Ah
- Starthilfeeinrichung 12 V 600 A (für 5 s)
- Beleuchtung 12V/3W
- 18 bar Kompressor (integriert) mit Ein- Ausschalter
- Ladekabel mit vollisolierten Polzangen
- Batteriezustandkontrolle über Zeigerinstrument
- Ein- Ausschalter Beleuchtung
- Ein- Ausschalter Ladezangen
- Ladebuchse für Lade-Netzteilanschluß

Technische Daten
- Netzspannung 230 V ~ 50 Hz
- Ausgang-Nennspannung 12 V
- Ausgang-Nennstrom 1000 mA
- Ausgang-Nennleistung 12 VA
- Breite 360 mm
- Höhe 400 mm
- Tiefe 190 mm
- Gewicht 9,3 kg
... > Leitermann > Haus, Garten & Auto > KFZ-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Verbindungskabel, Einhell, Energiestation, 2600, Tragbare, handliche, Stromversorgung, Gleichstromverbraucher, Gleichspannungsausgang, passenden, ideal, geeignet, Radio, Laptop, Handy, Außerdem, Starthilfeeinrichtung, Hilfe, Starts
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann 4 Tage € 5,03* € 42,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  42,00* €  49,98 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Einhell KFZ Batterie-Ladegerät AFNM 8
k.A.
10.231.10
€ 29,31* € 34,88
Ähnlich
Kraftstoffkanister, 20 Liter
k.A.
291-02-71
€ 10,08* € 12,00
Ähnlich
Skelett-Kartuschenpistole 320ml E-TOP
k.A.
4317784231916
€ 7,47* € 8,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG