Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherleitung LS-FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherleitung LS-FL
Lautsprecherleitung LS-FL
Artikel-Nr.:
     400-1213636
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00561
EAN/GTIN:
     4022873005612
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1,5qmm transpar...

Lautsprecherleitung LS-FL


Flexible Zwillingsleitung für den verlustarmen Anschluss von leistungsfähigen HiFi-Anlagen im Wohn- und Kfz-Bereich mit großen Verlegelängen
- Länge: 25 m Ring
- Farbe: transparent
- Leiterquerschnitt: 1,5mm²
- Aderanzahl: 2
- Farbe: transparent, - Länge: 25

Ausführung 2X1,5mm²
Länge 25m
Farbe transparent

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
6 kg
Länge:
25
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Lautsprecherleitung LS-FL 2X1, 5 25m transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.