Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bundjacke 100 % Baumwolle kornblau-marine E-TOP 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke 100 % Baumwolle kornblau-marine E-TOP 56
Bundjacke 100 % Baumwolle kornblau-marine E-TOP 56
Artikel-Nr.:
     400-1213360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39140355
EAN/GTIN:
     4317784352529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blouson
Blousonjacke
Bundjacke
bundjacke kornblau

Die kornblau-marine Bundjacke von der Firma E-TOP wurde aus Baumwolle gefertigt. Dieses Material bietet nicht nur den besten Tragekomfort sondern hat auch eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme. Die verdeckte Leiste und die Golffalten im Rücken in der Kontrastfarbe sind Bestandteil dieser Bundjacke. Sie ist ausgestattet mit einer Brusttasche mit Patte und Klettverschluss, einer Brusttasche mit Handytasche sowie Kugelschreibertasche, zwei Taschen an den Seiten und einer Innentasche.

Technische Daten
  • Material: 100% Baumwolle
  • 300 g/m^²
  • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Leiste: verdeckt
  • mit Golffalten
  • 2 Brusttaschen
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Innentasche
Hier geht es zur Größenübersicht.
Größe:56
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Jacke, Sicherheitssjacke, Kälteschutzjacke, Baumwolle, online-shop, bestellen, kaufen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,49*
€ 27,65*
Lager 400
k.A.
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 28,46*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bundjacke 100 % Baumwolle kornblau-marine E-TOP 48
k.A.
39140351
ab € 22,49*
Ähnlich
Bundjacke 100 % Baumwolle kornblau-marine E-TOP 52
k.A.
39140353
ab € 22,49*
Ähnlich
Bundjacke 100 % Baumwolle kornblau-marine E-TOP 54
k.A.
39140354
ab € 22,49*
Ähnlich
Bundjacke 100 % Baumwolle kornblau-marine E-TOP 58
k.A.
39140356
ab € 24,73*
Ähnlich
Bundjacke 100 % Baumwolle kornblau-marine E-TOP 60
k.A.
39140357
ab € 24,73*
Ähnlich
Bundjacke 100 % Baumwolle kornblau-marine E-TOP 62
k.A.
39140358
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG