Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Makita Winkelbohrmaschine DA3010F 450W (DA 3010 F)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1207671
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
DA3010F
EAN:
0088381046947
Suchbegriffe:
Bohrer
Geradschleifer
Handbohrmaschine
Makita
Nur 79 mm von Bohrfutterspitze bis zur Getriebekopfoberkante
Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze
Mit Elektronik und Rechts-/ Links-Lauf
Lieferumfang:
+ Zahnkranzbohrfutter eingebaut
+ Bohrfutterschlüssel
+ Seitengriff
Technische Daten:
Leistungsaufnahme - 450 W
Leerlaufdrehzahl - 0-2400 min-1
Bohrfutterspannweite - 1-10 mm
Bohrleistung in Stahl bis - 10 mm
Bohrleistung in Holz bis - 25 mm
Gewicht - 1,4 kg
... >
Maschinen & Geräte
>
Makita
>
Bohrer & Hämmer
Weitere Suchbegriffe:
Winkelbohrmaschine
,
bohrer
,
bohrmaschine
,
winkelbohrer
,
schrauber
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 7 Tage
max. 8 Tage
max. 10 Tage
Versand
Netto
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 210,00*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 210,47*
TecTree
3 Tage
Frei Haus
€ 231,19*
Wemag
8 Tage
Frei Haus
€ 234,00*
Hahn+Kolb
10 Tage
Frei Haus
€ 238,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Makita Akku-Elektronik-Winkelbohrmaschine DA312DWD 12V (DA 312 D
Makita
DA312DWD
€ 269,98*
€ 321,28
Ähnlich
Makita Akku-Elektronik-Winkelbohrmaschine DA392DWD 9,6V (DA 392
Makita
DA392DWD
€ 250,65*
€ 298,27
Ähnlich
Makita Winkelbohrmaschine DA4031 (DA 4031)
Makita
DA4031
€ 398,97*
€ 474,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG