| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1202995 Herst.-Nr.: 27088 EAN/GTIN: 4006274270886 |
| |
|
| | |
| Dekupiersäge DS 230/E Schneidet Weichholz bis 40 mm, Hartholz bis 10 mm, Kunststoff (auch Platinen) bis ca. 4 mm und NE-Metalle bis 2 mm. Sehr stabiler Sägebügel aus querverripptem Alu-Druckguss (Ausladung 300 mm). Blattführung mit integrierter Blasvorrichtung. Höhenverstellbares Kopfteil (3 Positionen) für zwei wesentliche Vorteile: 1 - Standzeit der Sägeblätter wird nach zweimaliger Kürzung verdreifacht (Nutzung der Zähne auch im mittleren Bereich). 2 - In unterster Position kann mit einem um 60 mm verkürzten Blatt noch präziser gearbeitet werden. Plangefräste Arbeitsplatte (Alu-Druckguss 160 x 160 mm). Korpus aus ABS mit seitlicher Schiebetür und Ablagefach für Sägeblätter. VDE-geprüfter 220 - 240 Volt-Motor (85 Watt). Ein leiser, standfester Dauerläufer. Geräuscharmer und verschleißfester Antrieb über Zahnriemen (kugelgelagert). Elektronische Hubzahlregelung von 150 - 2.500/min. Längsanschlag und Winkelanschlag mit Skaleneinteilung. A - Höhenverstellbares Kopfteil (Patent EP 09783341) bietet wesentliche Vorteile. - Gewicht: 3,264 kg Dekupiersäge, 3 Sägeblätter grob verzahnt, 2 Sägeblätter fein verzahnt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,264 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,04* | € 133,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,13* | € 133,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,94* | € 142,42* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,98* | € 145,77* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,36* | € 155,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|