Werkzeugkoffer 47-teilig Proxxon
Werkzeugkoffer, 47tlg. Nr. 23650
Inhalt:1 Gabel-Ringschlüssel-Satz (14tlg.) aus CrV-Stahl, nach DIN 3113: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1 Autolichtprüfer mit Kabel und Krokoklemme (nur für Kfz-Elektrik)
14 Steckschlüssel-Einsätze (12,7mm (1/2")-Vierkantantrieb): 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
1 Umschaltknarre
1 Kardangelenk
2 Verlängerungen 125-250 mm
1 langer T-Griff mit Gleitstück (zum Lösen von Radmuttern)
3 Zündkerzen-Einsätze 16-18-21 mm
8 Innensechskantschlüssel 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm
8 Torx Schlüssel T9-10-15-20-25-27-30-40
1 Proxxon-Schraubendrehersatz (5tlg.):
3 Schlitz-Schraubendreher 8 x 1,2 x 175 mm - 5,5 x 1 x 125 mm - 3,0 x 0,5 x 100 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 x 100 mm - PH 1 x 80 mm
1 KNIPEX-Kombizange 180 mm
1 KNIPEX-Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gewerbe 240 mm
1 Proxxon-Schlosserhammer 300 g mit unlösbarem Graphitstiel.
- Gewicht: 7,574 kg
14 Ring-Gabelschlüssel, 14 Steckschlüsseleinsätze, Ratsche, Kardangelenk, 2 Verlängerungen, Gleitstück, 3 Zündkerzen-Spezialeinsätze, Kombizange, Wasserpumpenzange, 3 Schlitz-Schraubendreher, 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schlosserhammer, Autolichtprüfer, 2 Pocket-Schlüsselsätze