Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt 190x30 54TR-F multi SB2,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt 190x30 54TR-F multi SB2,4
Kreissägeblatt 190x30 54TR-F multi SB2,4
Artikel-Nr.:
     400-1198656
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640509
EAN/GTIN:
     3165140192996
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 190x30
kreissägeblatt

Kreissägeblatt 190x30 54TR-F multi SB2,4


Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus Formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien. Außendurchmesser Zoll: 7 1/2, Außendurchmesser mm: 190, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,4, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,4/1,8, Zähnezahl: 54, ZahnForm: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 8000, Schnittresultat: 4
- Breite: 22,5, - Gewicht: 0,498 kg, - Höhe: 1, - Länge: 25, - Zähnezahl: 54, - Zahnform: TR-F





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,498 kg
Länge:
25
Breite:
22,5
Höhe:
1
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 3,79*
€ 5,12*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,36*
€ 25,97*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 22,45*
€ 27,39*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 29,00*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 31,96*
€ 38,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5000
ab € 244,08*
Sonstiges
Bosch
06016B5001
ab € 273,92*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 124,61*
Sonstiges
Bosch
0603502002
ab € 5,11*
Sonstiges
Bosch
0603502000
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.