Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1197227 Herst.-Nr.: 62758 EAN: 4006209627587 |
| |
|
|  |  |
 | fischer-Universaldübel UX - Sicheres Verknoten in allen Hohlräumen. Starkes Spreizen in Vollbaustoffen - Kein Mitdrehen in weichen Baustoffen dank neuer Mitdrehsicherung - Ausführung UX-R mit Rand Typ: UX 12 Bohrer-Ø: 12 mm Dübellänge: 70 mm mind. Bohrlochtiefe: 85 mm Schrauben-Ø: 8 - 10 mm VE: 25 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, Universaldübel UX (ohne Rand), UX12, fischer, Stück, Sicheres, Verknoten, allen, Hohlräumen, Starkes, Spreizen, Vollbaustoffen, Mitdrehen, weichen, Baustoffen, neuer, Mitdrehsicherung, Ausführung, RandTyp, 12Bohrer, mmDübellänge, mmmind, Bohrlochtiefe, mmSchrauben |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 25 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 0,1571* |  |  |  | | 4 Tage |  |  | 25 |  | pro Stück |
€ 5,84* |
€ 0,2152* |  |  |  | | 12 Tage |  |  | 25 |  | pro Stück |
€ 9,40* |
€ 0,2338* |  |  |  | | 14 Tage |  |  | 25 |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 0,3199* |  |  |  | Leitermann | 4 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück | € 5,03* | € 5,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Leitermann |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann |  | Versand von Leitermann |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,03* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2,37* | € 2,82 | Ähnlich | | | | € 4,99* | € 5,94 | Ähnlich | | | | € 4,93* | € 5,87 | Ähnlich | | | | € 4,96* | € 5,90 | Ähnlich | | | | € 2,52* | € 3,00 | Ähnlich | | | | € 4,93* | € 5,87 | Ähnlich | | | | € 24,63* | € 29,31 | Ähnlich | | | | € 2,48* | € 2,95 | Ähnlich | | | | € 3,96* | € 4,71 | Ähnlich | | | | € 8,85* | € 10,53 | Ähnlich | | | | € 8,85* | € 10,53 | Ähnlich | | | | € 2,98* | € 3,55 | Ähnlich | | | | € 4,19* | € 4,99 | Ähnlich | | | | € 4,24* | € 5,05 | Ähnlich | | | | € 3,17* | € 3,77 | Ähnlich | | | | € 5,46* | € 6,50 | Ähnlich | | | | € 12,33* | € 14,67 | Ähnlich | | | | € 5,51* | € 6,56 | Ähnlich | | | | € 9,50* | € 11,31 | Ähnlich |  | | | € 12,33* | € 14,67 | Ähnlich | | | | € 9,50* | € 11,31 | Ähnlich | | | | € 3,01* | € 3,58 | Ähnlich | | | | € 8,00* | € 9,52 | Ähnlich | | | | € 7,57* | € 9,01 | Ähnlich | | | | € 24,46* | € 29,11 | Ähnlich | | | | € 38,78* | € 46,15 | Ähnlich | | | | € 8,69* | € 10,34 | Ähnlich | | | | € 8,36* | € 9,95 | Ähnlich | | | | € 18,21* | € 21,67 | Ähnlich | | | | € 16,97* | € 20,19 | Ähnlich | | | | € 30,70* | € 36,53 | Ähnlich | | | | € 34,42* | € 40,96 | Ähnlich | | | | € 74,96* | € 89,20 |
|  |  |
|
 |
|
|