Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1190606 Herst.-Nr.: 56388-00000-12 EAN/GTIN: 4042448033253 |
| | |
|
| | |
| TESA extra Power Universal tesa-Gewebeband Extra Power UNIVERSAL Das universelle Reparaturband, von Hand abreißbar, wasserfest und auch für raue Untergründe geeignet Ausführung: Nr. 56388-0 Farbe: silber Abmessung: 25 m : 48 mm - Breite: 50, - Farbe: silber, - Länge: 25 Farbe silber Länge 25 m Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 0,246 kg | Länge: | 25 | Breite: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, tesa isolierband grau, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Klebeband, für, Tür, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 5,18* | € 6,86* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 5,49* | € 6,96* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 5,45* | € 7,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 5,51* | € 7,23* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 6,48* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|