Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken verzinkt 70 x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken verzinkt 70 x 7mm
Feuerwehr-Karabinerhaken verzinkt 70 x 7mm
Artikel-Nr.:
     400-1185458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784011938
EAN/GTIN:
     4317784011938
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken

Feuerwehr-Karabinerhaken verzinkt 70 x 7mm


Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt

Hinweis:
Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre!

Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!

100 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabinerhaken wll180kg, karabiner, feuerwehr-karabinerhaken 70 x 7 mm, DIN, 5299, (ähnlich), Feuerwehr, Haken, Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299 (ähnlich), DIN 5299 (ähnlich) Feuerwehr-Karabinerhaken, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1600
100
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,40*
100
€ 4,90*
ab € 0,29*
€ 0,40*
5 Tage
2100
100
€ 4,95*
ab € 0,3221*
€ 0,4321*
4 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 0,2997*
€ 0,4797*
Lager 400
1600
1
€ 4,95*
ab € 36,79*
€ 48,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.