Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Correx Metallschutzlack Standard matt schwarz 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Correx Metallschutzlack Standard matt schwarz 250ml
Correx Metallschutzlack Standard matt schwarz 250ml
Artikel-Nr.:
     400-1183032
Hersteller:
     Meffert
Herst.-Nr.:
     1310020003
EAN/GTIN:
     4006415320548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
alkydharzlack schwarz
alkydharzlack


Technische Daten:
  • Glanzgrad: Glänzend
  • Dichte: Ca. 0,9 - 1,1 g/cm³ je nach Farbton
  • Pigmentbasis: Buntpigmente, Füllstoffe
  • Bindemittelart: Aromatenarmes Spez. Alkydharz
  • Inhaltsstoffe: Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Spezial-Alkydharz, Titandioxid, und/oder Buntpigmente, Aluminium und Korrosionsschutzpigmente, alipathische Kohlenwasserstoffe, Ester, Additive
  • Verbrauch: Ca. 125 ml/m² pro Beschichtung. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln
  • Trockenzeit: Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 4 Std., überstreichbar nach ca. 2 Stunden. Durchtrocknung nach 21 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten
  • Verpackungsgrößen: 250 ml oder 750 ml
  • Lagerung: Stets verschlossen, kühl und trocken, aber frostfrei lagern
  • Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können gemäß AVV-Abfallschlüssel Nr. 080111 entsorgt werden
Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.

Lieferumfang:
Anwendungshinweise:
  • Untergrund: Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Lose Rostteile entfernen. Bei Nichteisen-Metallen muss zur besseren Haftung Allgrund vorgestrichen werden
  • Anstrichaufbau und Verarbeitung: Correx Metallschutzlack wird mind. zweimal dick aufgetragen. Der zweite Anstrich kann nach ca. 2 Stunden oder sobald der erste Anstrich griffest ist. Wichtig: Voraussetzung für einen sicheren Korrosionsschutz ist eine Trockenfilmstärke von mindenstes 100my. Das erfordert beim Auftrag mit dem Pinsel 2 oder 3 Durchgänge, beim Spritzauftrag 3-5 Schichten
  • Reinigung der Werkzeuge: Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Nitro-Universalverdünner reinigen
  • Verarbeitungstemperatur: Günstigste Temperatur +15 bis +25°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung


Farbe:matt schwarz Inhalt:250ml
Weitere Suchbegriffe: Metallschutzlack, Lack, Lackierung, Metallschutzfarbe, Decklack, Korrosionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meffert
1310020004
ab € 7,16*
Ähnlich
Meffert
1310010004
ab € 15,21*
Ähnlich
Meffert
1310020005
ab € 7,11*
Ähnlich
Meffert
1310010005
ab € 15,18*
Ähnlich
Meffert
1310010003
ab € 15,23*
Ähnlich
Meffert
1310020002
ab € 7,11*
Ähnlich
Meffert
1310010002
ab € 15,15*
Ähnlich
Meffert
1310020007
ab € 7,15*
Ähnlich
Meffert
1310010007
ab € 15,23*
Ähnlich
Meffert
1310020001
ab € 7,12*
Ähnlich
Meffert
1310010001
ab € 15,23*
Ähnlich
Meffert
1069290001
ab € 23,10*
Ähnlich
Meffert
1069460001
ab € 6,93*
Ähnlich
Meffert
1069300001
ab € 8,06*
Ähnlich
Meffert
1069290002
ab € 23,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG