Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Super Holzleim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal Super Holzleim
Ponal Super Holzleim
Ponal Super Holzleim
Ponal Super Holzleim
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1173337
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN15S
EAN/GTIN:
     4015000088756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim

Ponal Super Holzleim


Weißleim für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204 D3. Für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Holz, Anleimer, Umleimer) und Flächenverleimung (HPL-Platten, Hartfaserplatten u . Ä.) .
Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in:
120-g-Flasche, 225-g-Flasche, 550-g-Flasche: französisch.
10-kg-Eimer: französisch, englisch und italienisch.
- Inhalt: 120 g, - Verarbeitungszeit: nicht unter +6 °C (Weißpunkt), - Verbrauch: ca. 150 g/m²

Ausführung PN 15 S - 120 g



Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzkleber, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, Wasserfest, Wartungsprodukt, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, Ponal-Holzleim, Ponal-Wasserfest, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 3,42*
€ 4,59*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,78*
€ 5,09*
1 Tag
290
12
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 5,19*
1
€ 4,16*
ab € 3,89*
€ 5,21*
Lager 400
114
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.