Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandschleifmaschine BS 200 W Metabo 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Bandschleifmaschine BS 200 W Metabo 1 Stück
Artikel-Nr.:  400-1170103
Hersteller:  Metabo
Herst.-Nr.:  0000320005
EAN:  4003665328539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifmaschine BS 200 W
- Zum Nachbearbeiten von Holz- und Metallwerkstücken
- Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen, Küchengeräten, Werkzeugen und Gartengeräten
- Geräuscharmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz vor Funkenflug
- Zur Nachbearbeitung von Holz- und Metallwerkstücken
- Die Bandschleifeinrichtung kann sowohl in horizontaler als auch vertikaler Position betrieben werden

Lieferumfang: Gewebeband K 60, Schleifscheibe, Werkstückauflage, Funkenschutzglas
Motorleistung P1: 580 W
Netzspannung: 230 V
Leerlaufdrehzahl: 2.650 min-1
Schleifscheiben: 200 x 25 x 20 mm
Schleifband: 1.020 x 50 mm
Gewicht: 16 kg
... > Maschinen & Geräte > Metabo > Schleifen
Weitere Suchbegriffe: Metabo, Stück, Nachbearbeiten, Metallwerkstücken, Schleifen, Schärfen, Entgraten, Entrosten, Stahl, Metallen, Küchengeräten, Werkzeugen, Gartengeräten, Geräuscharmer, wartungsfreier, Induktionsmotor, Große, Funkenschutzgläser, optimal
Angebote (4)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 209,71*
4 Tage
€ 4,95*
€ 209,72*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 211,76*
1 Tag
€ 4,16*
€ 219,00*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,76*
€ 251,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Metabo
601075000
€ 277,38*
€ 330,08
Ähnlich
Metabo
0300015034
€ 84,03*
€ 100,00
Ähnlich
Metabo
300017533
€ 93,79*
€ 111,61
Ähnlich
Metabo
300020003
€ 161,34*
€ 191,99
Ähnlich
Metabo
600311500
€ 99,69*
€ 118,63
Ähnlich
Metabo
600425000
€ 116,49*
€ 138,62
Ähnlich
Metabo
601024000
€ 83,09*
€ 98,88
Ähnlich
Metabo
602026000
€ 122,59*
€ 145,88
Ähnlich
Metabo
0000415014
€ 138,95*
€ 165,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG