Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Lötkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stannol Lötkolben
Stannol Lötkolben
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1167920
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     6204025068
EAN/GTIN:
     4006062140339
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötfett
Lötkolben
Lötwasser
stannol lötkolben

Stannol Lötkolben


Lötwasser Nr. 114033

•Lötwasser Nr. 1 V nach DIN EN 29454-1 3.1.1. A
•Flussmittel zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten

Lieferung: 50-ml-Flasche mit Pinsel.

Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend.

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H335: Kann die Atemwege reizen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung


Inhalt 50 ml



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, Verbindungstechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötwasserflaschen, QR4030380, Säureflasche, Flussmittel, Weichlöttechnik, Säureflaschen, Lötwasserflasche, Löthilfsmittel, Stannol, Löt-Wasser, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
20
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,70*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,92*
1 Tag
60
1
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,96*
5 Tage
64
1
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,98*
Lager 400
62
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,009* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.