| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1167879 Herst.-Nr.: 457011 EAN/GTIN: 4005187570113 |
| |
|
| | |
| Profi-Werkzeugkoffer McPlus Alu Egal ob für den Profi oder den anspruchsvollen Hobby-Handwerker - dieser Werkzeugkoffer bieten jedermann einen vollständigen und mobilen Arbeitsplatz. Trotz der relativ kompakten Abmessungen besitzt die Werkzeugbox ein großes Stauvolumen. 2 stabile Alu-Spannbügelverschlüsse schützen den Inhalt des Transportkoffers, außerdem kann der Koffer zusätzlich durch ein handelsübliches Vorhangschloss gesichert werden. Im Werkzeugkasten befinden sich zwei Cantilevertabletts und zwei innen liegende Kleinteile-Sortimentskästen. Mittels des ergonomischen Tragegriffs kann der Koffer kinderleicht transportiert werden. Ihre Vorteile auf einem Blick: - ergonomischer Alu-Griff - Stabile Alu-Spannbügelverschlüsse - zusätzlich durch Vorhangschloss sicherbar - Farbe: anthrazit,schwarz, - Material: Polypropylen Ausführung C 18 Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit,schwarz | Gewicht: | 2,3 kg | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, allit werkzeugkoffer alu, werkzeugbox, allit werkzeugbox, Transportkoffer, Koffer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,69* | € 31,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 24,66* | € 34,58* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,31* | € 41,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,71* | € 55,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|