Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Breitband 200m, 20mm, weiss 4x 0,16 Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Breitband 200m, 20mm, weiss 4x 0,16 Niro
Artikel-Nr.:  400-1159664
Hersteller:  Kerbl
Herst.-Nr.:  44556
EAN:  4018653445563
Standard-Breitband für kurze Zaunanlagen
... > Nutz- & Heimtierbedarf > Weidebedarf > Litzen & Breitbänder
Weitere Suchbegriffe: Weide, Weidebau, Weidezaun, Zaun, elektrozaun
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 10,84*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4033616134469
€ 25,20*
€ 29,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG