Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A20 - 12V Weidezaungerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A20 - 12V Weidezaungerät
A20 - 12V Weidezaungerät
Artikel-Nr.:
     400-1159637
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     44176
EAN/GTIN:
     4018653441763
Suchbegriffe:
Weidezaungerät
kerbl weidezaungerät
weidezaungerät

A20 - 12V Weidezaungerät


Das Weidezaungerät A 20 ist ein schlagstarkes Netzgerät und kann für eine Zaunlänge mit mittlerem Bewuchs eingesetzt werden.
Empfohlene Zaunlänge
- ohne Bewuchs: 6km
- mit leichtem Bewuchs: 3 km
- mit starkem Bewuchs: 1 km
- Ladeenergie: 1, - Stromverbrauch: 60-120 mA





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,023 kg
Weitere Suchbegriffe: Weide, Weidebau, Weidezaun, Zaun, elektrozaun, netzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.