Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Xyladecor Holzschutz-Lasur versch. Farben und Größen eichehell 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xyladecor Holzschutz-Lasur versch. Farben und Größen eichehell 750ml
Xyladecor Holzschutz-Lasur versch. Farben und Größen eichehell 750ml
Artikel-Nr.:
     400-1159504
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     5087270
EAN/GTIN:
     4000729058432
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
Xyladecor - Holzschutz-Lasur
Dekorative Holzschutzlasur für den Außenbereich

Produktbeschreibung:
Produktart: Flüssige Dünnschicht-Holzschutz-Lasur, lösemittelhaltig, in vielen dekorativen Farbtönen und Farblos.

BAuA: Reg.-Nr. N - 24736

Gütezeichen: RAL-Verleihungsurkunde Nr. 893. Ausgezeichnet mit dem Gütezeichen RAL-Holzschutzmittel. Diese freiwillig geprüften Holzschutzmittel bieten die Gewähr dafür, dass sie bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung hinreichend wirksam sind und keine unannehmbaren Wirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben. Die Produktion wird amtlich überwacht.

Güteüberwachung: Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig.

Wirkstoff: 0,55 % bzw. 4,8 g/l Dichlofluanid

Sonstige Inhaltsstoffe: Alkydharze, pflanzliche Öle, Pigmente, Lösemittel, Additive.

Wirkung: Schützt Holz vorbeugend vor Bläue sowie vor Witterungseinflüssen (Nässe, Sonne).

Eigenschaften:
- schützt vor Bläue, Nässe, Sonne
- betont die Holzmaserung
- blättert nicht ab
- dringt tief ein
- leicht zu verstreichen, geruchsarm
- atmungsaktiv (offenporig)
- naturmatt, farbbeständig

Anwendungsbereich: Xyladecor Holzschutz-Lasur ist zum vorbeugenden Schutz vor Bläue für alle Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt geeignet, die statisch nicht beansprucht werden, wie z.B. Außentüren, Tore, Fenster einschließlich deren Innenseiten, Fassadenverkleidungen einschl. Unterkonstruktionen, Pergolen, Zäune, Carports, Gartenhäuser, Sichtblenden, Geräteschuppen, druckimprägnierte Holzbauteile. Holzschutzmittel nicht im Innenbereich anwenden.

Verbrauch: 0,75 L reichen für ca. 4 m²; 2,5 L reichen für ca. 12 m²; 5 L reichen für ca. 24 m² bei 2 Anstrichen (je nach Saugfähigkeit des Holzes).

Technische Daten:
Dichte / 20°C: ca. 0,82 - 0,90 g/ml

Viskosität / 20°C: > 30 Sek. im 3 mm-Auslaufbecher gemäß EN 535.

Flammpunkt: > 61°C

Trocknung: Anstrich unter normalen Bedingungen (20°C / 65 % rel. Luftfeuchte) sowie auf üblichen Holzarten wie Kiefer und Fichte nach ca. 6 Stunden trocken. Nach ca. 12 Stunden überstreichbar. Bei wenig saugfähigem Holz, bestimmten Holzarten und nasskalter Witterung kann sich die Trocknung verzögern. Gegebenenfalls Probeanstrich anlegen.

Korrosionsverhalten: Greift Glas und Metall nicht an. Nach Trocknung des Holzschutzmittels können Kunststoffe und bituminöse Materialien mit dem behandelten Holz in direkten Kontakt gebracht werden.

Verarbeitung:
Vorbehandlung:
Neues Holz: Nicht erforderlich.

Renovierung:: Altanstriche wie Dickschichtlasuren, Klarlacke oder deckende Farben restlos vom Holz entfernen. Alte mit Xyladecor Holzschutz-Lasur gestrichene Holzoberflächen erfordern kein Abbeizen und kein Abschleifen. Holz nur durch Abfegen mit hartem Besen von Schmutz und abgewitterten Altanstrichteilen säubern und wieder mit Xyladecor Holzschutz-Lasur farbig behandeln.

Vorbereitung: Arbeitsumgebung, Kunststoffe, bituminöse Materialien sowie, wegen möglicher Verschmutzung, auch Steinzeug, Putz und Beton abdecken. Pflanzen zurückbinden. Probeanstriche an unauffälliger Stelle anlegen, da unterschiedliche Holzarten unterschiedliche Anstricheffekte ergeben können.

Einbringmenge: 200 - 250 ml/m² bzw. 175 - 220 g/m² bei 2-3 Anstrichen.

Anwendung: Gebindeinhalt gut schütteln oder umrühren. Nicht verdünnen. Mit weichem Flachpinsel in Maserrichtung streichen. Nach Trocknung (ca. 12 Stunden) den zweiten Anstrich auftragen. Eine gleichmäßige Oberfläche erhalten Sie auch durch ein Nacharbeiten mit ausgedrücktem Pinsel ca. 40 bis 50 Minuten nach der Behandlung. Vor dem 2. Anstrich Zwischenschliff mit Schleifvlies durchführen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Mindestens 2 Anstriche mit Xyladecor Holzschutz-Lasur in pigmentierter Variante vornehmen.

Laubholz: 3 Anstriche Xyladecor Holzschutz-Lasur in pigmentierter Variante

Holzfeuchte: Bei Nadelholz bis max. 15 -18 % . Bei Laubholz bis max. 15 %. (Bei Fenstern nicht über 15 %) Direkt bewittertes Holz nicht ausschließlich mit der Sorte Farblos behandeln. Nur farbige Sorten von Xyladecor Holzschutz-Lasur schützen das Holz vor UV-Strahlung und Vergrauung. Farbige Holzinhaltsstoffe können durch Regenwasser herausgewaschen werden und darunter liegende helle Putzflächen und Mauerwerk verflecken. Im Anschluss an die Xyladecor Holzschutz-Lasur Behandlung die Hirnholzflächen mit einem Kunstharzlack oder anderem Film bildenden Material im entsprechenden Farbton verschließen (mindestens 2 Anstriche). Um eine Tropfkante zu schaffen, sollten die unteren Hirnholzflächen hinterschnitten werden. Neben anderen Holzarten gilt dies namentlich z.B. für Redwood, Western Red Cedar, Afzelia und Eiche. Wenn der Anstrich getrocknet ist, ist eine Verfärbung benachbarter Bauteile durch den Lasuranstrich oder ein Lösen des Anstriches infolge Regeneinwirkung nicht möglich. Holz mit Eigenfärbung sowie vergraute Holzoberflächen beeinflussen den gewählten Farbton, insbesondere bei Verwendung heller Lasurfarbtöne; hier besser die dunklen Farbtöne wählen. Die Farbwirkung vorher durch Probeanstrich an unauffälliger Stelle prüfen. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Restmaterial bald verarbeiten.

Eigenschaften des behandelten Holzes: Die Brennbarkeit des Holzes wird nach Trocknung nicht erhöht.

Reinigung der Werkzeuge: Nach Gebrauch Werkzeuge sowie mit Produkt verunreinigte Flächen mit Pinselreiniger z.B. von Hammerite oder Molto reinigen. Reinigungsreste und &tücher ordnungsgemäß entsorgen.

Besondere Hinweise:
Gebrauchs- und Warnhinweise: Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Holz in direktem Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln sowie Bienenhäuser nicht behandeln. Produkt nicht spritzen. Beschmutzte/getränkte Kleidung ausziehen. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Nach Einatmen, Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen sondern Betroffenen ärztlicher Behandlung zuführen. Bei der Anwendung bei bereits eingebauten Außentüren und Fenstern, hier Innenseiten, ist eine Ablüftungszeit von mind. 24 Stunden vorzusehen. Ausgelaufenes Produkt mit Flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

EU-Kennzeichnung: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Enthält Dichlofuanid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Europäischer VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e & Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen), einschließlich deckender Lasuren): 500 g/l (2007). Dieses Produkt enthält max. 495 g/l VOC.

Haltbarkeit: Mindestens 5 Jahre nach Abfüllung haltbar und wirksam.

Produktcode: HSM-LV 20

Wassergefährdungsklasse: WGK 2

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entfällt

Lagerung und Entsorgung: Xyladecor Holzschutz-Lasur nur im verschlossenen Originalgebinde und nicht über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr.: 030202. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Farbe:eichehell Größe:750ml
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: holzlasur kiefer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bondex Holzschutz-Lasur 3944, 2,5l, eiche hell
Henkel
1005020795
ab € 26,41*
Ähnlich
Bondex Holzschutz-Lasur 3944, 2,5l, teak
Henkel
1005020729
ab € 26,41*
Ähnlich
Bondex Holzschutz-Lasur 3944, 750ml, nußbaum
Henkel
1005030731
ab € 10,81*
Ähnlich
Düfa Dauerschutzlasur 2,5l, 1 eiche
Henkel
1065370001
ab € 29,65*
Ähnlich
Sikkens Cetol extra 1l, 085 teak
Henkel
1116660085
ab € 16,54*
Ähnlich
Xyladecor Holzschutz-Lasur versch. Farben und Größen mahagoni 2,5l
Henkel
5087208
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG