Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1154789 Herst.-Nr.: 1001622 EAN/GTIN: 6411502870628 |
| |
|
| | |
| Universalmesser Kunststoffgriff Besonders leichtes Messer für Garten, Haus, Camping, Outdoor-Aktivitäten -Ergonomischer, rutschfester Komfortgriff aus Kunststoff mit Fingerschutz -Sichere Aufbewahrung durch Köcher mit Gürtelschlaufe -Langlebige, einfach zu schärfende Klinge (100 mm) aus hochwertigem Stahl Universalmesser K40 (1001622) •Besonders leichte Ausführung für Garten, Haus, Camping und Outdoor-Aktivitäten •Rutschfester Griff aus Kunststoff •Klinge aus hochwertigem Stahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,089 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,72* | € 12,40* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,05* | € 13,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,42* | € 15,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,73* | € 15,13* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,14* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|