Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweisserschutzbrille Berlin,schwarz,E-TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Schweisserschutzbrille Berlin,schwarz,E-TOP
Artikel-Nr.:  400-1140672
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39440130
EAN:  4317784249522
Artikeldatenblatt

Nach EN 169, ohne verstellbare Bügel, Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz, leichter Glastausch durch Schraube, Glasgröße 50 mm Ø.

  • WG-Nr. 515
  • Ausführung ohne verstellbare Bügel
... > Schutz für den Kopf > Augenschutz > Schweißerschutzbrille
Weitere Suchbegriffe: Schutzbrillen, Schweisserbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Gesichtsschutz, Augenschutz, Arbeitsbekleidung, Unfallschutz, Arbeitssicherheit
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage € 4,95* € 2,30*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 2,60*
Wemag 12 Tage € 6,80* € 2,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,60* €  3,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Ersatz-Gläser, Ath., DIN 5, 50mm, für Stockholm/Bern/Berlin
k.A.
39440071
€ 0,45* € 0,54
Ähnlich
Schweisserschutzbrille Berlin V,schwarz, E-TOP
k.A.
39440131
€ 2,93* € 3,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG