Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh, Nappaleder, Gr.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh, Nappaleder, Gr.10
Handschuh, Nappaleder, Gr.10
Artikel-Nr.:
     400-1139590
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     2240058010
EAN/GTIN:
     4025888000832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh, Nappaleder, Gr.10


Nappaleder-Handschuh

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Weiches Leder
•Angenehm zu tragen
•Eingesetzter Daumen
Material: Nappaleder
Farbe: hellgrau
- Größe: 10
1 Stück
Größe 10



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,055 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
588
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,35*
1 Tag
588
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,16*
€ 2,94*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,88004*
€ 25,80*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,15008*
€ 26,02008*
Lager 400
51
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,61008*
€ 35,66004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,66004*
€ 42,43545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,02008*
€ 38,1039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,06008*
€ 36,9615
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,09004*
€ 34,61715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,69008*
€ 34,1412
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,61008*
€ 32,856
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,30084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.