Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsschürze,100x80 cm,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Arbeitsschürze,100x80 cm,grün
Artikel-Nr.:  400-1139389
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39241000
EAN:  4025888034905
Artikeldatenblatt

100 x 80 cm, mit Brusttasche, Köper, Baumwolle, ca. 240 g/m²

  • WG-Nr. 311
  • Ausführung grün
... > Arbeitsschutz > Berufskleidung > Schürzen
Weitere Suchbegriffe: 100x80, grün, Brusttasche, Köper, Baumwolle, g/m²WG, Ausführung
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage € 4,95* € 3,35*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 3,93*
Wemag 16 Tage € 6,80* € 3,94*
Wemag 6 Tage € 6,80* € 5,29*
Jesse 5 Tage € 7,90* € 5,29*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,93* €  4,68 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Arbeitsschürze, Baumwolle, 80x100 cm, blau
k.A.
39241005
€ 3,86* € 4,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG