Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsschürze, Baumwolle, 80x100 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Arbeitsschürze, Baumwolle, 80x100 cm, blau
Artikel-Nr.:  400-1139388
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39241005
EAN:  4025888005820
Artikeldatenblatt

100 x 80 cm, mit Brusttasche, Köper, Baumwolle, ca. 240 g/m²

  • WG-Nr. 311
  • Ausführung blau
... > Arbeitsschutz > Berufskleidung > Schürzen
Weitere Suchbegriffe: Baumwolle, 80x100, blau, Brusttasche, Köper, g/m²WG, Ausführung
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage € 4,95* € 3,13*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 3,86*
Wemag 16 Tage € 6,80* € 3,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,86* €  4,59 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Arbeitsschürze,100x80 cm,grün
k.A.
39241000
€ 3,93* € 4,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG