Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Makita Elektronik-Schrauber 6824 570W
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1132004
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
6824
EAN:
0088381030243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Schrauber
Makita
Schrauber
Tiefenanschlagschrauber
Ideal zum Verarbeiten von Gipskartonplatten auf Metallständerwerk
Robustes Aluminium-Druckguß-Getriebegehäuse mit geschliffenen Lagersitzen für ruhigen Lauf
Elektronikschalter mit integriertem R/L-Schalter
Versenkbarer Gürtelbügel
Lieferumfang:
+ Bit PH2
+ Magnethalter
+ Führungshalter
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl - 0-4.500 min-1
Selbstbohrschrauben bis 6 mm
Schnellbauschrauben bis 5 mm
Leistungsaufnahme 570 W
Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4 "
Gewicht - 1,4 kg
... >
Maschinen & Geräte
>
Makita
>
Bohrer & Hämmer
Weitere Suchbegriffe:
Trockenbauschrauber
,
schrauber
,
bohrmaschine
,
bohrschrauber
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 7 Tage
max. 10 Tage
Versand
Netto
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 174,93*
Leitermann
2 Tage
Frei Haus
€ 174,94*
TecTree
3 Tage
Frei Haus
€ 189,70*
Hahn+Kolb
10 Tage
Frei Haus
€ 196,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Makita Akku Bohrschrauber BDF451RFE (BDF 451 RFE)
Makita
BDF451RFE
€ 419,23*
€ 498,88
Ähnlich
Makita Akku-Drehmomentschrauber 6270DWAE 12V 2,0Ah (6270 DWAE)
Makita
6270DWAE
€ 141,66*
€ 168,58
Ähnlich
Makita Akku-Drehmomentschrauber 6280DWAE 14,4V 2,0Ah (6280 DWAE)
Makita
6280DWAE
€ 155,87*
€ 185,49
Ähnlich
Makita AKKU-Magazinschrauber 6835DWD (6835 DWD)
Makita
6835DWD
€ 324,94*
€ 386,68
Ähnlich
Makita AKKU-Quadroschrauber BTP130RFE 14,4 V Li-Ion (BTP 130 RFE
Makita
BTP130RFE
€ 382,85*
€ 455,59
Ähnlich
Makita AKKU-Quadroschrauber BTP140RFE 18V Li-Ion (BTP 140 RFE)
Makita
BTP140RFE
€ 423,43*
€ 503,88
Ähnlich
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 8270DWAE 12V 2,0Ah (8270 DWAE)
Makita
8270DWAE
€ 155,82*
€ 185,43
Ähnlich
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 8414DWFE 12V 3,0Ah 3-Gang (8414
Makita
8414DWFE
€ 252,84*
€ 300,88
Ähnlich
Makita Akkuschrauber 6319DWFE 12V 3,0Ah 3-Gang (6319 DWFE)
Makita
6319DWFE
€ 250,99*
€ 298,68
Ähnlich
Makita Bohrmaschine DP4003 750W (DP 4003)
Makita
DP4003
€ 194,86*
€ 231,88
Ähnlich
Makita Elektronik-Schrauber 6821 570W
Makita
6821
€ 142,76*
€ 169,88
Ähnlich
Makita Schlagbohrmaschine HP2051 720W (HP 2051)
Makita
HP2051
€ 128,73*
€ 153,19
Ähnlich
Makita Stemmhammer HM0860C 5kg SDS-max mit Meißelset (HM 0860 C)
Makita
HM0860C
€ 503,26*
€ 598,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG