Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Makita Kreissäge 5604R 950W Schnitttiefe 54mm (5604 R)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1131870
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
5604R
EAN:
0088381030571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Kaltkreissäge
Kreissäge
Makita
Ideal zum Ablängen von Latten und Brettern beim Dachdecken, auch für Span-, Vollholz-, Hartfaser- oder Tischlerplatten
Fremdabsaugung anschließbar
Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
Lieferumfang:
+ HM-Sägeblatt
+ Parallelanschlag
+ Sechskantstiftschlüssel
Technische Daten:
Leistungsaufnahme - 950 W
Leerlaufdrehzahl - 5.000 min-1
Sägeblattdurchmesser - 165 mm
Sägeblattbohrung - 20 mm
Schnittleistung bei 0° - 0-54 mm
Schnittleistung bei 45° - 0-36 mm
Gewicht - 3,6 kg
... >
Maschinen & Geräte
>
Makita
>
Sägen & Schneiden
Weitere Suchbegriffe:
Trockenschneidesäge
,
kreissäge
,
kreissaege
,
säge
,
saege
,
handkreissäge
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 7 Tage
max. 10 Tage
Versand
Netto
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 129,30*
Leitermann
2 Tage
Frei Haus
€ 129,31*
TecTree
3 Tage
Frei Haus
€ 140,30*
Hahn+Kolb
10 Tage
€ 6,40*
€ 145,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Makita AKKU-Handkreissäge 5621RDWDE 18,0V (5621 RDWDE)
Makita
5621RDWDE
€ 512,97*
€ 610,43
Ähnlich
Makita AKKU-Handkreissäge BSS610RFE Li-Ion 18 V (BSS 610 RFE)
Makita
BSS610RFE
€ 439,48*
€ 522,98
Ähnlich
Makita AKKU-Metall-Handkreissäge BCS550RFE Li-Ion (BCS 550 RFE)
Makita
BCS550RFE
€ 417,55*
€ 496,88
Ähnlich
Makita Kaltkreissäge LC1230 (LC 1230)
Makita
LC1230
€ 659,66*
€ 785,00
Ähnlich
Makita Kreissäge 5705RK 1400W Schnitttiefe 66mm (5705 RK)
Makita
5705RK
€ 197,97*
€ 235,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG