Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kabelkanal weiss 60X110 mm, 2 m, ohne Trennsteg
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1126516
Hersteller:
Heidemann
Herst.-Nr.:
4011150099963
EAN:
4011150099963
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leistungsschütz
Leitungsführungskanal
Leitungsschutz-Kanal
Kabel-Kanal, PVC, 2m,
komplett mit Ober- und Unterteil,
ab Abmessung 40 x 60 mm incl. Stabilisierungsklammern
Zur Verlegung großer Kabelmengen wie z.B. Starkstromleitungen, Aderleitungen und Kunststoffschlauchleitungen.
Ausführung: 60 x 110 mm, ohne Trennsteg
Farbe: weiß (RAL 9010)
Länge: 2 m
... >
Leitermann
>
Elektro & Installation
>
Installationsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
weiss
,
60X110
,
ohne
,
Trennsteg
,
Leitungsschutz
,
KanalKabel
,
Kanal
,
komplett
,
Unterteil
,
Abmessung
,
StabilisierungsklammernZur
,
Verlegung
,
großer
,
Kabelmengen
,
Starkstromleitungen
,
Aderleitungen
,
Kunststoffschlauchleitungen
,
Ausführung
,
Trennst
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 16,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
ISO-Dosendeckel 70mm, 50-er Pack
k.A.
4000973221057
€ 5,76*
€ 6,85
Ähnlich
ISO-Schalterdose 55 mm 25-er Pack
k.A.
4000973220029
€ 2,87*
€ 3,42
Ähnlich
Isolierband weich PVC, 4,5 m , 6 Rll. farbig sortiert
Heidemann
4011150304807
€ 4,03*
€ 4,80
Ähnlich
Lampenfassung E14, ISO Aussengewindemantel schwarz
Kopp
4008222891242
€ 1,81*
€ 2,15
Ähnlich
Lampenfassung E14, Metall Aussengewindemantel mit Schirmträgerri
Kopp
4008222891402
€ 2,87*
€ 3,42
Ähnlich
Lampenfassung E27, ISO Aussengewindemantel, schwarz
Kopp
4008222891167
€ 2,05*
€ 2,44
Ähnlich
Lampenfassung E27, Metall Aussengewindemantel mit Schirmträgerri
Kopp
4008222891327
€ 2,87*
€ 3,42
Ähnlich
Leuchten-Anschluss-Set E27
Heidemann
4011150432081
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Putzausgleichsring 70 mm
k.A.
4000973222511
€ 0,16*
€ 0,19
Ähnlich
Signaldeckel 60 mm
k.A.
4000973222719
€ 0,21*
€ 0,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG