Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gardena 4000/5 I electronic plus Hauswasserautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 4000/5 I electronic plus Hauswasserautomat
Gardena 4000/5 I electronic plus Hauswasserautomat
Gardena 4000/5 I electronic plus Hauswasserautomat
Gardena 4000/5 I electronic plus Hauswasserautomat
Artikel-Nr.:
     400-1109223
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500148306
Suchbegriffe:
Hauswasserautomat
hauswasserautomat gardena

Dieser Hauswasserautomat ist sowohl zur Gartenbewässerung als auch für den Hausgebrauch geeignet. Der integrierte Trockenlaufschutz schützt den Automaten vor Beschädigung, wenn das Wasser ausbleibt. Der ebenfalls integrierte Feinfilter, siebt Verunreinigungen aus dem Wasser aus.

Auf einen Blick:
  • Automatische Brauchwassernutzung - zur Gartenbewässerung oder für den Hausgebrauch.
  • Integrierter, großvolumiger Feinfilter. Klarsichtteil abschraubbar zum Befüllen der Pumpe.
  • Funktionsdrehschalter für optimierte Selbstansaugung.
  • Elektronischer Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch an und aus
  • Trockenlaufsicherung verhindert ein Beschädigen der Pumpe bei ausbleibendem Fördermedium.
  • Automatische Einstellung des Pumpen-Ausschaltdrucks.
  • Pumpen-Einschaltdruck werkseitig eingestellt. Rückflussstop für verkürzte Wiederansaugzeit.
  • Elektronik-Steuerung mit Funktions- und Störungsanzeige.
  • 2 Ausgänge, einer davon schwenkbar. Wartungsfreier Kondensatmotor mit Thermoschutzschalter.
  • Wasserablasschraube zum Entleeren der Pumpe vor Frosteinbruch.
  • Gummifüße für vibrationsarmen, geräuschdämpfenden Pumpenbetrieb.
  • Fördermedien: Klares Süßwasser. Nicht gefördert werden dürfen Salzwasser, aggresive und leicht brennbare Stoffe sowie Lebensmittel.

Technische Details:
  • Anschlussgewinde 33,3 mm (G 1).
  • Typ: 4000/5 I electronic plus
  • Nennleistung: 1.000 W
  • Max. Fördermenge: 3.600 l/h
  • Max. Förderhöhe: 50 m
  • Max. Druck = Ausschaltdruck: 5 bar
  • Einschaltdruck ca.: 2,0 +/- 0,2 bar
  • Max. Selbstansaughöhe: 9 m
  • Max. Medientemperatur: 35 °C
  • Pumpen-Laufwerk: Jet
  • Gewicht ca.: 10,5 kg
  • Anschlusskabel H07 RNF: 1,5 m

4-Farb-Displaykarton

GARDENA: 1483-20
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gardena, hauswasser, fördern, hauswasserautomaten, filtern, brauchwasser, 1483, 4000/5I
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
k.A.
Frei Haus
ab € 212,95*
€ 229,76*
5 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 226,34*
€ 240,33*
€ 6,95*
ab € 259,24*
€ 280,32*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG