Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Viva Nachsaatdose 350 g M 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Viva Nachsaatdose 350 g M 45
Artikel-Nr.:  400-1109180
Herst.-Nr.:  4009417103027
EAN:  4009417103027
Artikeldatenblatt
VIVA - Rasennachsaat M 45 (Nachsaatdose)
Premium-Qualität - ausschließlich RSM-Sorten - ohne Umgraben -.
Für eine erfolgreiche Verbesserung schlechter Rasenflächen. Beseitigt Kahlstellen aller Art. Für die Frühjahrskur. Ausführliche Anleitung auf der Packung.
Inhalt: 0,350 kg
für: 17 - 20 m²
... > Gartengeräte & Gartenmaschinen > Gartenausstattung > Rasensamen
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Dose
€ 4,95*
€ 4,51*
Leitermann
4 Tage
pro Stück
€ 5,03*
€ 4,57*
6 Tage
pro Dose
€ 6,80*
€ 5,99*
5 Tage
pro Dose
€ 7,90*
€ 5,99*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 4,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG