Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schnellbauschrauber 9M-MGS 45 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Schnellbauschrauber 9M-MGS 45 1 Stück
Artikel-Nr.:  400-1087464
Hersteller:  Prebena
Herst.-Nr.:  9m-MGS-45
EAN:  4016429000428
Suchbegriffe:
Prebena
Schnellbauschrauber 9M-MGS45
Schnellbauschrauber für Gipskarton-, Fermacell-, Span- und Kunststoffplatten, Kisten, Verschläge, Fußbodenkonstruktionen, Fertighaus- und Innenausbau, Möbelmontage, Fahrzeug- und Wohnmobilbau.

Gewicht: 1,7 KG
Höhe: 190 mm
Länge: 370 mm
Anschluß: 230 V/50 Hz
Leistung: 480 W
Drehzahl: 4.800 U/min
... > Maschinen & Geräte > Prebena > Schnellbauschrauber
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschrauber, Stück, MGS45Schnellbauschrauber, Gipskarton, Fermacell, Kunststoffplatten, Kisten, Verschläge, Fußbodenkonstruktionen, Fertighaus, Innenausbau, Möbelmontage, Fahrzeug, Wohnmobilbau, Gewicht, KGHöhe, mmLänge, mmAnschluß, HzLeistung, WD
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
5 Tage
Frei Haus
€ 357,13*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,13*
€ 424,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG