Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufan Universal Abbeizer 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufan Universal Abbeizer 750 ml
Baufan Universal Abbeizer 750 ml
Artikel-Nr.:
     400-1082681
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     101605
EAN/GTIN:
     4016215101605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
abbeizer

Baufan Universal Abbeizer 750 ml


Universeller, geruchsmilder Abbeizer zum Entfernen alter Farben, Lacke und Dispersionsanstriche sowie zum Reinigen harter Pinsel.


- Gebrauchsfertig: Ja, - geeigneter Untergrund: Holz, Metall und Mauerwerk, - Hinweis: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, - Inhaltsangabe: 750ml, - Materialbasis: Butylacetat, Dimethylsulfoxid und Verdickungsmittel, - Reichweite: 1,5-3,5m²/l, - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund
750ml




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Entfernen alter Farben, Reinigen harter Pinsel, universell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.