Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufan Alles-Feinspachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufan Alles-Feinspachtel
Baufan Alles-Feinspachtel
Artikel-Nr.:
     400-1082557
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     101070
EAN/GTIN:
     4016215101070
Suchbegriffe:
Feinspachtel
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver

Baufan Alles-Feinspachtel


Zum Ausbessern und Glätten von lackiertem und unbehandeltem Holz, Putz, Beton, Stein, Gipskartonplatten u.ä. 

Optimaler Untergrund für nachfolgende Lackierungen mit Kunstharz- oder Acryllacken. Wasserverdünnbare pastöse Spachtelmasse auf Basis einer Kunstharz-Dispersion.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern.


- Einsatzbereich: Innen, - Farbe: weiß, - Inhalt: 1kg

Größe 1 kg



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: baufan feinspachtel, feinspachtel, feinspachtel 1000g, Ausgleichen, gebrauchsfertig, lösungsmittelfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.