Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischlerstift Nr.91T 17,5cm Lyra


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Tischlerstift Nr.91T 17,5cm Lyra
Artikel-Nr.:  400-1079130
Hersteller:  Lyra
Herst.-Nr.:  4084900210260
EAN:  4084900210260
Tischlerstift Nr. 91 T

Rund, ungespitzt.
  • Abmessung 175 mm
... > Leitermann > Betriebsbedarf > Kreiden & Bleistifte
Weitere Suchbegriffe: Kreiden, Tischlerstift Nr. 91 T, Bleistifte
Angebote (5)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
2 Tage
72
€ 4,95*
€ 0,55*
Leitermann
4 Tage
1
€ 5,03*
€ 0,65*
10 Tage
1
€ 4,95*
€ 0,69*
5 Tage
72
€ 6,80*
€ 0,79*
9 Tage
1
€ 7,90*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG