| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1076054 Herst.-Nr.: 4006885220201 EAN/GTIN: 4006885220201 |
| |
|
| | |
| Universalpumpe SB Universalpumpe Nr. 2202 •Selbstansaugend •Trockenlauf max. 30 Sekunden •Förderleistung max. 1300 Liter pro Stunde, bei 2800 min¹ •Mindestabstand zum ansaugenden Material 1 m •Spannschaft 6 mm •Zur Förderung von Wasser (kein Trinkwasser) geeignet Lieferung: In SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,226 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Universalpumpe, Bohrmaschinenpumpe, Universal-Pumpe, Vorsatzpumpe, Wasserpumpe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,40* | € 13,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,26* | € 14,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,26* | € 14,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,68* | € 14,59* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,68* | € 19,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|