Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausblaspistole
Ausblaspistole
Artikel-Nr.:
     400-1062788
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4133100
EAN/GTIN:
     4006825411065
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Ausblaspistole


Die Ausblaspistole von Einhell ist das beste Zubehör für Ihren Kompressor. mit der Einhell Ausblaspistole können Sie nicht nur Ihre Gartengeräte und Gartenmöbel leicht und ohne Wasser reinigen. Auch das Aufpumpen von Bällen oder das Sauberhalten Ihrer Werkstatt ist mit der Einhell Ausblaspistole ein einziges Vergnügen.
Die Ausblaspistole von Einhell lässt sich per Schnellkupplung einfach an Ihren Einhell Kompressor anschließen und so leicht und schnell wechseln. Dies spart Ihnen Zeit und Nerven.

Hierbei handelt es sich um ein Zubehörteil, zur Verwendung benötigen Sie einen Kompressor, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.
- Breite: 9,5, - Gewicht: 0,1 kg, - Höhe: 3, - Länge: 16, - Max. Arbeitsdruck: 8 bar, - Min. Arbeitsdruck: 2 bar

0



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
16
Breite:
9,5
Höhe:
3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,57*
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 6,98*
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 8,36*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.